Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr CM ESŐ-/SZELLŐZŐS TETŐ SN004677 - 5001360

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr CM ESŐ-/SZELLŐZŐS TETŐ SN004677

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 1200 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Szín - szürke

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177526297

Sonepar cikkszám

SN004677

Gyártói cikkszám

5001360

Gyártói típuskód

CM 5001.360

Szélesség:

1200 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

400 mm

Szín:

szürke

Szekrényszélességhez alkalmas:

1200 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

7035

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr CM ESŐ-/SZELLŐZŐS TETŐ