RITTAL - Elosztószekr CM ESŐ-/SZELLŐZŐS TETŐ SN004678 - 5001330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 400 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177526266
Sonepar cikkszám
SN004678
Gyártói cikkszám
5001330
Gyártói típuskód
CM 5001.330
Szélesség:
800 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr CM ESŐ-/SZELLŐZŐS TETŐ