RITTAL - Elosztószekr CM FENÉKKIÉPÍTŐ SÍN, 400MM HÁZMÉLYSÉGHEZ SN076539 - 5001370
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177620599
Sonepar cikkszám
SN076539
Gyártói cikkszám
5001370
Gyártói típuskód
CM 5001.370
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
CM Fenékkiépítő sín TP-hez, 400 mm mélységhez