RITTAL - Elosztószekr CM FENÉKKIÉPÍTŐ SÍN SN095302 - 5001371
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095302
Gyártói cikkszám
5001371
Gyártói típuskód
CM 5001.371
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
300 mm
Elosztószekr CM FENÉKKIÉPÍTŐ SÍN