Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr CM kábelmegfogó sín 1000mm GT67010 - 5001082

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr CM kábelmegfogó sín 1000mm GT67010

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - fém

  • Szélesség - 1000 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177502963

Sonepar cikkszám

GT67010

Gyártói cikkszám

5001082

Gyártói típuskód

CM 5001.082

Kivitel:

egyéb

Anyag:

fém

Szélesség:

1000 mm

Magasságegységek száma (HE):

0

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Igen

Magasság:

0 mm

Hosszúság:

0 mm

RAL-szám:

0

Átmérő:

0 mm

CM Kábeltartó sín, C-profil, szerelőlapokhoz, TS, VX, SE, TP típushoz, 1000 mm szélességhez