Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr CM kábelmegfogó sín 800mm SN068503 - 5001081

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr CM kábelmegfogó sín 800mm SN068503

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - fém

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177502956

Sonepar cikkszám

SN068503

Gyártói cikkszám

5001081

Gyártói típuskód

CM 5001.081

Kivitel:

egyéb

Anyag:

fém

Szélesség:

800 mm

Magasságegységek száma (HE):

0

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Igen

Magasság:

0 mm

Hosszúság:

0 mm

RAL-szám:

0

Átmérő:

0 mm

CM Kábeltartó sín, C-profil, szerelőlapokhoz, TS, VX, SE, TP típushoz, 800 mm szélességhez