RITTAL - Elosztószekr CM lezáró lemez 600x400mm SN002883 - 5001130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 1
Felület kivitele - lakkozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177501539
Sonepar cikkszám
SN002883
Gyártói cikkszám
5001130
Gyártói típuskód
CM 5001.130
Szélesség:
600 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
lakkozott
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr CM lezáró lemez 600x400mm