Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr CM rendszersín 1000mm 4db/cs GT67009 - 5001052

MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr CM rendszersín 1000mm 4db/cs GT67009

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 0 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1000 mm

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177479609

Sonepar cikkszám

GT67009

Gyártói cikkszám

5001052

Gyártói típuskód

CM 5001.052

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

0 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1000 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

0 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Sín belső kiépítéshez, CM, TP rendszerhez, 910 mm