Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr CM rendszersín 1200mm 4db/cs GT67039 - 5001053

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr CM rendszersín 1200mm 4db/cs GT67039

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 0 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1200 mm

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177479616

Sonepar cikkszám

GT67039

Gyártói cikkszám

5001053

Gyártói típuskód

CM 5001.053

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

0 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1200 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1200 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

0 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Sín belső kiépítéshez, CM, TP rendszerhez, 1110 mm