RITTAL - Elosztószekr CM RENDSZERSÍN, 600 MM, 4 DB / CS GT55645 - 5001050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 675 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177479586
Sonepar cikkszám
GT55645
Gyártói cikkszám
5001050
Gyártói típuskód
CM 5001.050
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
675 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Sín belső kiépítéshez, CM, TP rendszerhez, 510 mm