Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr CM rendszersín 800mm 4db/cs SN076536 - 5001051

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr CM rendszersín 800mm 4db/cs SN076536

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 800 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 800 mm

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177479593

Sonepar cikkszám

SN076536

Gyártói cikkszám

5001051

Gyártói típuskód

CM 5001.051

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

800 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

800 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

0 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Sín belső kiépítéshez, CM, TP rendszerhez, 710 mm