Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr CM rögzítósín 600 MM SN073837 - 5001080

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr CM rögzítósín 600 MM SN073837

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - fém

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177502949

Sonepar cikkszám

SN073837

Gyártói cikkszám

5001080

Gyártói típuskód

CM 5001.080

Kivitel:

egyéb

Anyag:

fém

Szélesség:

600 mm

Magasságegységek száma (HE):

0

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Igen

Magasság:

0 mm

Hosszúság:

0 mm

RAL-szám:

0

Átmérő:

0 mm

CM Kábeltartó sín, C-profil, szerelőlapokhoz, TS, VX, SE, TP típushoz, 600 mm szélességhez