RITTAL - Elosztószekr CM szerelőlap-rögzítő készlet GT67012 - 5001075
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177541979
Sonepar cikkszám
GT67012
Gyártói cikkszám
5001075
Gyártói típuskód
CM 5001.075
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr CM szerelőlap-rögzítő készlet