Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr CM/TS rajztartó 35mm GT67011 - 4115500

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr CM/TS rajztartó 35mm GT67011

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kapcsolási rajz tasak

  • Szín - szürke

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 0 mm

  • Rögzítés öntapadós - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177526303

Sonepar cikkszám

GT67011

Gyártói cikkszám

4115500

Gyártói típuskód

TS 4115.500

Kivitel:

kapcsolási rajz tasak

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Magasság:

0 mm

Rögzítés öntapadós:

Nem

Mélység:

35 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

RAL-szám:

7035

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

0 mm

SZ Rajztartó tasak, VX, TS, VX SE, PC, TP alsórész típushoz, acéllemez, 500 mm ajtószélességhez, Mé: 35 mm