RITTAL - Elosztószekr CP-L ÁLL MAG TARTÓKAR 20KG RAL9006 GT55941 - 6510210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartókar komponensek
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - fém
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177331952
Sonepar cikkszám
GT55941
Gyártói cikkszám
6510210
Gyártói típuskód
CP 6510.210
Kivitel:
tartókar komponensek
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9006
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr CP-L ÁLL MAG TARTÓKAR 20KG RAL9006