RITTAL - Elosztószekr CP-L RÁTÉT-CSUKLÓ,TARTÓKAR RÖGZÍTÉSHEZ SN003746 - 6206700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0 mm
Anyag - alumínium
Max. terhelés - 0 kg
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177684294
Sonepar cikkszám
SN003746
Gyártói cikkszám
6206700
Gyártói típuskód
CP 6206.700
Hosszúság:
0 mm
Anyag:
alumínium
Max. terhelés:
0 kg
Szín:
szürke
RÁTÉT CSUKLÓ, VÍZSZINTES, System60