RITTAL - Elosztószekr csatl. átvezetés tömítőkeret 24p SN014395 - 2400900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 67 mm
Magasság - 145 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177534643
Sonepar cikkszám
SN014395
Gyártói cikkszám
2400900
Gyártói típuskód
SZ 2400.900
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
67 mm
Magasság:
145 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Menet fajtája:
PG
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Elosztószekr csatl. átvezetés tömítőkeret 24p