RITTAL - Elosztószekr csatlakozó konzol cod:826I9S2H6V6I16-18 GT96658 - 9676200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Síntávolság - 60 mm
Rövidzárlatállóság (lcw) - 23 kA
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177697416
Sonepar cikkszám
GT96658
Gyártói cikkszám
9676200
Gyártói típuskód
SV 9676.200
Pólusszám:
3
Síntávolság:
60 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
23 kA
Anyag:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr csatlakozó konzol cod:826I9S2H6V6I16-18