RITTAL - Elosztószekr csatlakozó konzol cod:826I9S2H6V6I16-18 GT96669 - 9676910
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges áram - 8 A
Síntávolság - 60 mm
Rövidzárlatállóság (lcw) - 23 kA
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177602977
Sonepar cikkszám
GT96669
Gyártói cikkszám
9676910
Gyártói típuskód
SV 9676.910
Pólusszám:
3
Névleges áram:
8 A
Síntávolság:
60 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
23 kA
Anyag:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr csatlakozó konzol cod:826I9S2H6V6I16-18