RITTAL - Elosztószekr csuklópánt 2db/csom GT12780 - 1950000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Zsanér belül fekvő - Nem
Nyílásszög - 0 °
Zsanér beállítható - Nem
Anyag - acél
Zsanér kívül fekvő - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177012998
Sonepar cikkszám
GT12780
Gyártói cikkszám
1950000
Gyártói típuskód
EL 1950.000
Zsanér belül fekvő:
Nem
Nyílásszög:
0 °
Zsanér beállítható:
Nem
Anyag:
acél
Zsanér kívül fekvő:
Igen
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
EL ZSANÉR, VAKLAPHOZ, 2DB/CS