RITTAL - Elosztószekr DK 19''-OS VILÁGÍTÁS, 8 W, 1 U IP20 GT82505 - 7109200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 8 W
Névleges feszültség - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Fényforrás - izzólámpa
Csatlakozó aljzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177305557
Sonepar cikkszám
GT82505
Gyártói cikkszám
7109200
Gyártói típuskód
DK 7109.200
Fényforrás teljesítménye:
8 W
Névleges feszültség:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrás:
izzólámpa
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Hosszúság:
482.6 mm
Fényérzékelővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
alumínium
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lámpa (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr DK 19"-OS VILÁGÍTÁS, 8 W, 1 U