RITTAL - Elosztószekr DK adapter 19''/19 3HE GT31120 - 7246400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177389830
Sonepar cikkszám
GT31120
Gyártói cikkszám
7246400
Gyártói típuskód
DK 7246.400
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
DK ADAPTER,19" /19",3U,100 MM-ES SÍKH