RITTAL - Elosztószekr DK FÖLDELŐSÍN, 1145 MM, 1 KÉSZLET SN003741 - 7544000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozók száma - 20
Anyag - réz
Névleges áram - 200 A
Csatlakozó kapcsok felülete - egyéb
Sínhossz - 1345 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177131859
Sonepar cikkszám
SN003741
Gyártói cikkszám
7544000
Gyártói típuskód
DK 7544.000
Csatlakozók száma:
20
Anyag:
réz
Névleges áram:
200 A
Csatlakozó kapcsok felülete:
egyéb
Sínhossz:
1345 mm
Szerelési mód:
egyéb
Sínszélesség:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Szerelési lapok távolsága:
0 mm
Szigetelt beépítés:
Igen
Max. Behúzási forgatónyomaték:
0 Nm
DK Földelősín, függőleges, Ho: 1145 mm, földelővezetékek: 15x 6 mm2, Ho: 500 mm, vezetékek csatlakozókapcsai: 16x 2,5-16 mm2