RITTAL - Elosztószekr DK TS8 SOROLÓ ÖSSZEKÖTŐ OLDALLAPHOZ SN003740 - 7824540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177345461
Sonepar cikkszám
SN003740
Gyártói cikkszám
7824540
Gyártói típuskód
DK 7824.540
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
DK SOROLÓ ÖSSZEKÖTŐ OLDALLAPHOZ, 4DB/CS