RITTAL - Elosztószekr dőlésszög adapter SN071486 - 6206400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 0 mm
Anyag - alumínium
Max. terhelés - 0 kg
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177684423
Sonepar cikkszám
SN071486
Gyártói cikkszám
6206400
Gyártói típuskód
6206.400
Hosszúság:
0 mm
Anyag:
alumínium
Max. terhelés:
0 kg
Szín:
szürke
CP 10°-os dőlésszög-adapter O 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz