RITTAL - Elosztószekr elválasztólap 1800x600mm /maxmé/ zárt G31436 - 4386,700
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 1800 mm
Szélesség - 600 mm
Felület kivitele - horganyzott
Kábelbevezetéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
88 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G31436
Gyártói cikkszám
4386,700
Gyártói típuskód
PS 4386.700
Magasság:
1800 mm
Szélesség:
600 mm
Felület kivitele:
horganyzott
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; %Elosztószekr elválasztólap 1800x600mm /maxmé/ zárt