RITTAL - Elosztószekr elválasztólap 2000x600mm /maxmé/ zárt GA00649 - 4306,700
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Szélesség - 600 mm
Kábelbevezetéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GA00649
Gyártói cikkszám
4306,700
Gyártói típuskód
PS 4306.700
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Szélesség:
600 mm
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; %Elosztószekr elválasztólap 2000x600mm /maxmé/ zárt