RITTAL - Elosztószekr elválasztólap 2000x800mm /maxmé/ zárt GA00540 - 4308,700
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 2200 mm
Szélesség - 600 mm
Felület kivitele - horganyzott
Kábelbevezetéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GA00540
Gyártói cikkszám
4308,700
Gyártói típuskód
PS 4308.700
Magasság:
2200 mm
Szélesség:
600 mm
Felület kivitele:
horganyzott
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; %Elosztószekr elválasztólap 2000x800mm /maxmé/ zárt