RITTAL - Elosztószekr emelőszem 4db/cs GT00226 - 4568000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Anyagminőség - egyéb
Menet fajtája - metrikus
Karika belső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4028177103122
Sonepar cikkszám
GT00226
Gyártói cikkszám
4568000
Gyártói típuskód
SZ 4568.000
Anyag:
acél
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Anyagminőség:
egyéb
Menet fajtája:
metrikus
Karika belső átmérő:
0 mm
Teljes menet:
Igen
Lengő:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menetek száma coll-onként:
0
Menet emelkedése:
0 mm
Teljes hossz:
0 mm
Max. terhelés:
0 kg
Csavarmenet hossza:
0 mm
Szárhossz:
0 mm
Szárátmérő:
0 mm
PS EMELŐSZEM PS/ES/DK SZEKRÉNYHEZ,4DB/CS