Nem visszaküldhető

RITTAL - Elosztószekr EMV árnyékoló sín 550mm GT20928 - 2413550

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr EMV árnyékoló sín 550mm GT20928

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozók száma - 16

  • Anyag - egyéb

  • Névleges áram - 75 A

  • Csatlakozó kapcsok felülete - kezeletlen

  • Sínhossz - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177163287

Sonepar cikkszám

GT20928

Gyártói cikkszám

2413550

Gyártói típuskód

TS 2413.550

Csatlakozók száma:

16

Anyag:

egyéb

Névleges áram:

75 A

Csatlakozó kapcsok felülete:

kezeletlen

Sínhossz:

0 mm

Szerelési mód:

egyéb

Sínszélesség:

0 mm

Sínvastagság:

0 mm

Szerelési lapok távolsága:

0 mm

Szigetelt beépítés:

Igen

Max. Behúzási forgatónyomaték:

0 Nm

SZ NF-ÁRNYÉKOLÓSÍN, 550 MM