RITTAL - Elosztószekr építőkészlet lengőkerethez 600mm GT27055 - 1994835
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177463080
Sonepar cikkszám
GT27055
Gyártói cikkszám
1994835
Gyártói típuskód
SR 1994.835
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr építőkészlet lengőkerethez 600mm