RITTAL - Elosztószekr építőkészlet PS,ES,AP lengőkerethez 1200mm sz GT11011 - 1996835
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 1200 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177463103
Sonepar cikkszám
GT11011
Gyártói cikkszám
1996835
Gyártói típuskód
SR 1996.835
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr építőkészlet PS,ES,AP lengőkerethez 1200mm sz