RITTAL - Elosztószekr építőkészlet TS,PS,ES,AP lengőkerethez 800mm sz GT28103 - 1995235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 800 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177164932
Sonepar cikkszám
GT28103
Gyártói cikkszám
1995235
Gyártói típuskód
SR 1995.235
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr építőkészlet TS,PS,ES,AP lengőkerethez 800mm sz