RITTAL - Elosztószekr érintésvédő modul 500x450mm ISV szekrényekhez GT71528 - 9665060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 500 mm
Anyag - acél
Zsanéros - Nem
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT71528
Gyártói cikkszám
9665060
Gyártói típuskód
ISV 9665.060
Magasság:
450 mm
Szélesség:
500 mm
Anyag:
acél
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Gyorsan záró:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Elosztószekr érintésvédő modul 500x450mm ISV szekrényekhez