RITTAL - Elosztószekr érintkezés maró földelő csapokhoz GT06076 - 2414500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177149649
Sonepar cikkszám
GT06076
Gyártói cikkszám
2414500
Gyártói típuskód
SM 2414.500
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
SM ÉRINTKEZÉS-MARÓ, FÖLDELŐCSAPHOZ