RITTAL - Elosztószekr érintkezés maró keretprofilhoz GT06075 - 2414000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177022638
Sonepar cikkszám
GT06075
Gyártói cikkszám
2414000
Gyártói típuskód
SM 2414.000
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
SM ÉRINTKEZÉS-MARÓ, KERETPROFILHOZ