RITTAL - Elosztószekr esőtető acéllemez AE1339/1360/1376 (611x375mm) GT28757 - 2511500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 375 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177477063
Sonepar cikkszám
GT28757
Gyártói cikkszám
2511500
Gyártói típuskód
SZ 2511.500
Szélesség:
600 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
375 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
350 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr esőtető acéllemez AE1339/1360/1376 (611x375mm)