RITTAL - Elosztószekr Fali csukló, vízszintes SN004552 - 6206740
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 0 mm
Anyag - alumínium
Max. terhelés - 0 kg
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177684300
Sonepar cikkszám
SN004552
Gyártói cikkszám
6206740
Gyártói típuskód
CP 6206.740
Hosszúság:
0 mm
Anyag:
alumínium
Max. terhelés:
0 kg
Szín:
szürke
FALI CSUKLÓ, VIZSZINTES, System60