RITTAL - Elosztószekr Fali csukló, vízszintes SN033775 - 6206420
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 0 mm
Anyag - alumínium
Max. terhelés - 0 kg
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177684447
Sonepar cikkszám
SN033775
Gyártói cikkszám
6206420
Gyártói típuskód
CP 6206.420
Hosszúság:
0 mm
Anyag:
alumínium
Max. terhelés:
0 kg
Szín:
szürke
MEGDÖNTÉS-ADAPTER, +/-45°, System60/120