RITTAL - Elosztószekr fali felerősítő szögidom SN121407 - 2505510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő sarok
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4028177663510
Sonepar cikkszám
SN121407
Gyártói cikkszám
2505510
Gyártói típuskód
SZ 2505.510
Tartozék fajtája:
rögzítő sarok
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
SZ FALI RÖGZÍTŐ SZÖGIDOM, AX, KX TÍPUSHOZ RAL 7035