RITTAL - Elosztószekr fali felerősítő tartó 10mm acéllemez 4db/cs GT38937 - 2508010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177436459
Sonepar cikkszám
GT38937
Gyártói cikkszám
2508010
Gyártói típuskód
SZ 2508.010
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr fali felerősítő tartó 10mm acéllemez 4db/cs