RITTAL - Elosztószekr fali rögzítés CS fali szekrényhez GT94933 - 9765120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT94933
Gyártói cikkszám
9765120
Gyártói típuskód
CS 9765.120
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr fali rögzítés CS fali szekrényhez