Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr fali tartó PS AS ES-szekrényhez 4db/cs GT00890 - 4595000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr fali tartó PS AS ES-szekrényhez 4db/cs GT00890

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177103740

Sonepar cikkszám

GT00890

Gyártói cikkszám

4595000

Gyártói típuskód

PS 4595.000

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

0 mm

PS FALI RÖGZÍTŐ 4DB/CS