RITTAL - Elosztószekr fali tartófül 40mm faltávolságra GT25285 - 2503010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 40 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177436435
Sonepar cikkszám
GT25285
Gyártói cikkszám
2503010
Gyártói típuskód
EL 2503.010
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
40 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr fali tartófül 40mm faltávolságra