RITTAL - Elosztószekr fali tartófül 40mm faltávolságra SN128334 - 2503020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő sarok
Anyag - acél
Szélesség - 60 mm
Magasság - 54 mm
Mélység - 24 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177938274
Sonepar cikkszám
SN128334
Gyártói cikkszám
2503020
Gyártói típuskód
SZ 2503.020
Tartozék fajtája:
rögzítő sarok
Anyag:
acél
Szélesség:
60 mm
Magasság:
54 mm
Mélység:
24 mm
SZ FALI RÖGZÍTŐFÜL, AX/KX-HEZ, faltávolság: 40 mm