RITTAL - Elosztószekr fedőlap SN021205 - 6505100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177237704
Sonepar cikkszám
SN021205
Gyártói cikkszám
6505100
Gyártói típuskód
CP 6505.100
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
CP TAKARÓLEMEZ TARTÓKAR CSATLAKOZÁSHOZ