RITTAL - Elosztószekr fedőlemez szellőzővel 600x800mm GT62365 - 2102410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Mélység - 800 mm
Szín - egyéb
Anyag - acél
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT62365
Gyártói cikkszám
2102410
Gyártói típuskód
FR 2102.410
Szélesség:
600 mm
Mélység:
800 mm
Szín:
egyéb
Anyag:
acél
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr fedőlemez szellőzővel 600x800mm