RITTAL - Elosztószekr felerősítő készlet 20db/cs GT71129 - 6053800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177486911
Sonepar cikkszám
GT71129
Gyártói cikkszám
6053800
Gyártói típuskód
CP 6053.800
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
CP RÖGZÍTŐ KÉSZLET, M5, 20DB/CS