RITTAL - Elosztószekr felerősítő készlet előlaphoz 30db/cs GT00992 - 6053000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177118911
Sonepar cikkszám
GT00992
Gyártói cikkszám
6053000
Gyártói típuskód
CP 6053.000
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
RÖGZÍTŐKÉSZLET ELŐLAPHOZ, 30 DB/CS.