RITTAL - Elosztószekr felső panel 400x300mm GT96638 - 9672324
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177697362
Sonepar cikkszám
GT96638
Gyártói cikkszám
9672324
Gyártói típuskód
SV 9672.324
Szélesség:
400 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr felső panel 400x300mm